※使用例
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 施設用家具・備品
ERECTA(エレクター)の 施設用カート・ワゴン
ERECTA(エレクター)の 麻酔カート
カテーテルカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21826753
品番
CTC1
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
間仕切りの位置が変更可能なので、様々な大きさのカテーテルを無駄なく収納できます。
キャスター径(Φmm)
100
材質
本体:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:クロームメッキ、キャスター:ゴム車(対角ストッパー付)
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
758×460×920
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,250
/
税込
¥
5,775
商品説明動画
様々な形状のカテーテルを効率良く搬送する「カテーテルカート」
参考になった