ISG110-030 汎用圧力スイッチ (ISG〜) SMC 21827723

汎用圧力スイッチ (ISG〜)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力調整範囲(MPa)0.02〜0.3 管接続口径R3/8 防水仕様開放型(非防水/IP40相当) 注文コード21827723 品番ISG110-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,470
この商品は圧力調整範囲・管接続口径・防水仕様など121種類から選べます 他の種類を見る

汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。

質量(kg)1.2 管接続口径R3/8 接点構成1a1b 調整用応差目盛板なし 接続方法リード線/グロメット 圧力調整範囲(MPa)0.02〜0.3 保証耐圧力(MPa)1.0 表示単位Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜80(ただし、凍結なきこと) 繰返し精度±0.006Mpa 適合流体腐食性のない水、エア、液体、不活性ガス 材質(接液部)(0) 黄銅・リン青銅 材質(接続部)黄銅・リン青銅 防水仕様開放型(非防水/IP40相当) 応差調整範囲(MPa)0.015〜0.2 設定圧力単位(-) Mpa 防水性(1) 開放型 (IP40相当)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21827723 ISG110-030 00607966 ISG110-030 圧力スイッチISGシリーズ SMC 圧力スイッチISGシリーズ SMC 1個 8,398 税込9,238 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21828003
2023-11-29
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

他メーカの故障部品と交換しました。同じ取付サイズの部品が手に入り助かりました。

対象商品:
21827714
2023-09-27
用途:
井戸のポンプ
みどりの風 様 (卸売・小売業)

8ヶ月で動作弁の所から水が漏れ始めた。箱の中に水が吹き出しているので、蓋を半開きにしている。

対象商品:
21828003
2022-10-07
用途:
機械修理部品として
製造業

他社製と比較してコストパフォーマンスが良く、交換部品に適している。

対象商品:
21828195
2020-01-04
用途:
井戸ポンプの圧力スイッチ交換
国土交通労働組合関東建設支部 様 (その他業種)

取り付け後にポンプを動かしながら停止圧力を調整したが一向にスイッチが働かない不具合が発生した。
調べたところ応差調整スプリングが所定の位置から外れて固定されていたため作動用主レバーがロックされてしまい、いくら水圧を与えてもベローズが作動しなかったと思われる。
目視検査や動作確認をしていない品質管理体制であることがわかったので今後SMC製品には注意を要する。

5人が参考にしています
対象商品:
21827723
2019-03-14
用途:
井戸ポンプの圧力スイッチとして使用する
医療・福祉・介護関連業

故障したポンプのスイッチを取り外したら、購入した部品と互換性がなかった。残念!

2人が参考にしています
対象商品:
21827723
2018-02-13
用途:
メンテナンス交換部品
サービス業

飲用井戸ポンプに使用。壊れた純正の専用圧力スイッチがすでに製造中止のため、本品を使用しました。感度調整機能があるため、適切に対応可能できました。

1人が参考にしています
対象商品:
21828021
2017-03-17
用途:
レシプロコンプレッサー用

正確です。良い製品です。価格以上の価値があると思います。

対象商品:
21828021
2017-11-07
用途:
コンプレッサーの修理

商品に取扱説明書が無いので設定に手間取った。かなり大きな圧力スイッチなので設置スペースの確保が必要です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする