テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコン ダストボックス#30 本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21827952
品番
DS-220-100-0
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
容量(L)
30
用途
分別ゴミ箱
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.4
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×430×550
アズワン品番
65-1851-87
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体