テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコン ダストボックス#30 蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
フタの種類
オープン
種別
一般ゴミ用 オープン
色(フタ)
レッド
注文コード
21827968
品番
DS-220-102-2
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
フタの種類・種別・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
材質
ポリプロピレン
用途
分別ゴミ箱用蓋
種別
一般ゴミ用 オープン
質量(g)
390
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×437×166
色(フタ)
レッド
アズワン品番
65-1851-88
フタの種類
オープン
商品タイプ
蓋