テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコン ダストボックス#45 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21828013
品番
DS-220-200-0
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
容量(L)
約46L
用途
分別ゴミ箱
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.8
種類
分別用
規格
#45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×430×550
色(本体)
オフホワイト
アズワン品番
65-1851-95
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体