テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコン ダストボックス#45 蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
フタの種類
プッシュ
種別
一般ゴミ用 プッシュ
色(フタ)
ブルー
注文コード
21828038
品番
DS-220-202-3
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
フタの種類・種別・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
材質
ポリプロピレン
用途
分別ゴミ箱用蓋
種別
一般ゴミ用 プッシュ
質量(g)
470
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×437×166
色(フタ)
ブルー
アズワン品番
65-1851-97
フタの種類
プッシュ
商品タイプ
蓋