テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコン ダストボックス#70 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21828074
品番
DS-220-300-0
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
容量(L)
70
用途
分別ゴミ箱
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.3
種類
分別用
規格
#70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×430×550
色(本体)
オフホワイト
アズワン品番
65-1852-04
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体