テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコン ダストボックス#70 蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
フタの種類
かぶせ式
種別
かぶせフタ
色(フタ)
オフホワイト
注文コード
21828126
品番
DS-220-305-8
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
フタの種類・種別・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
材質
ポリプロピレン
用途
分別ゴミ箱用蓋
種別
かぶせフタ
質量(g)
410
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×437×45
色(フタ)
オフホワイト
アズワン品番
65-1852-11
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
蓋