テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコン ダストボックス#90 本体
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21828135
品番
DS-220-400-0
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
容量(L)
88
用途
分別ゴミ箱
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.7
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×430×610
アズワン品番
65-1852-12
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体