テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコン ダストボックス#30透明 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21828196
品番
DS-220-500-0
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
材質
ポリプロピレン
用途
分別ゴミ箱
質量(kg)
1.4
種類
分別用
容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×430×550
色(本体)
透明
アズワン品番
65-1852-18
商品タイプ
本体