※使用例(体育館シートは商品に含まれません)
テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの フロアシート
体育館シート 巻取機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21828582
品番
MR-171-420-0
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
面倒な体育館シートの巻き取りを簡単にして作業負担を軽減します。
材質
スチールに粉体塗装
用途
フロアシート専用巻取機、体育館で使用
全長(mm)
(シートバー)1940
質量(kg)
本体:約17、シートバー(1本):約2、ハンドル:約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約1724×706×916
パイプ径(Φmm)
25.4(ハンドル含まず)
注意
※フロアーシートは別売です。別途お買い求めください。
※1.00mm厚のフロアーシートには対応していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
商品説明動画
体育館シート巻取機 使用方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった