テラモト
テラモトの ウエス
テラモトの マイクロファイバーウエス
マイクロファイバークロス エコノミー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
21828607
品番
CE-482-010-1
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
10枚入りでお得なマイクロファイバークロス。5色展開。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マイクロファイバークロス オーバーロック加工
モノタロウ
¥
959
¥
1,055
税込
色
グリーン
用途
清掃クロスとして
材質
ポリエステル80%・ナイロン20%
寸法(mm)
約300×400
区分
新品
アズワン品番
65-1855-13
生地の種類
マイクロファイバー