※使用例(商品はバッグのみになります。清掃道具類は含まれておりません)
テラモト
テラモトの 日用雑貨
テラモトの 圧縮袋・収納袋
BMトートバックS 透明タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21828652
品番
DS-233-205-3
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
清掃小物をスマートに運べる透明タイプのトートバック
用途
整頓収納のトートバック
材質
塩化ビニール透明(糸入り)
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約440(底部:400)×148×350
アズワン品番
65-1854-79