CE-447-100-6 仕切付きバケツU テラモト 21828677 CE-447-100-6 仕切付きバケツU テラモト 21828677

仕切付きバケツU

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21828677 品番 CE-447-100-6
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツ

容量(L)14(アウターバケツ) エンジ 材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス 用途清掃メンテナンス用品 トラスコ品番789-9882 セット内容アウターバケツ、インナーバケツ、仕切板 形状角型 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アウターバケツ:約342×255×309、インナーバケツ:約306×234×252 アズワン品番65-0333-58 特性注ぎ口付、目盛付き フタの種類オープン式 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

仕切り付きバケツU 商品説明
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54812259
2025-11-08
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

半年程使用したが、ブラシや洗剤等一式セットし持ち運べ非常に使いやすく良い商品だと思うが微妙に値段が高いのと、最近取っ手の部分がちょくちょく外れて使い辛いので星2つマイナス。

対象商品:
21828668
2017-12-12
用途:
釣り道具入れに

二重構造になっていますので、持って行く際は1つ分のサイズ、現地でバケツと道具ケースに分けて使い、帰りはまた1つにまとめられます。
できればもう少し浅くて口の広いサイズがあれば、使い勝手が良いです。
仕切りについてももっと切り欠きの数を増やして、仕切りパターンに自由度が出ると良いと思います。

対象商品:
21828668
2017-03-20
用途:
掃除

想像してたより小さかったが、使い勝手は良いです。仕切り無し仕様で十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする