AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)の 壁用
AICA(アイカ工業)の 外壁用
アイカ ジョリパットアルファ JP-100
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
色
T1000
注文コード
21831215
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
146
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な表情を持つスタンダードタイプ。
色
T1000
規格
JIS A 6909 内外装薄塗材E適合
機能
防藻・防カビ性、耐候性、汚れ防止、柔剛性
主成分
水系アクリルシリコーン樹脂
塗布方法
コテ、吹付け、ローラー
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません