サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
注文コード
21831217
品番
AMS20B-R01C-EN-KLE
参考基準価格(税別)
¥383,370
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・管接続口径
など
864
種類から選べます
他の種類を見る
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
単位
圧力計単位表記:psi(MPa併記)、EXA1:単位切換機能付
プロトコル
EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時):無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式(手操作型)
N.O./N.C.
N.C.(ノーマルクローズ)