サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
注文コード
21831244
品番
AMS20B-R01D-SA-KLG
参考基準価格(税別)
¥296,950
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・管接続口径
など
864
種類から選べます
他の種類を見る
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
単位
圧力計単位表記:psi(MPa併記)、EXA1:単位切換機能付
プロトコル
スタンドアローン(無線アダプタ接続時):無線リモート)
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
N.O./N.C.
N.O.(ノーマルオープン)