接続口径Rc1/4
質量(kg)0.15
形式標準形
保護構造IP40相当
接点構成1ab
最高使用圧力(MPa)0.8
配管方法Rc1/4ねじ結合
圧力調整範囲(MPa)0.1〜0.7
使用流体エアおよび不活性ガス
ランプなし
目盛誤差±0.1MPa
保証耐圧力(MPa)1.0
最小適合負荷DC5V 160mA
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(但し凍結なきこと)
繰返し精度±0.05MPa
応差(MPa)0.05以下
無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05
誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05