※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式圧力スイッチ
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ランプ
ネオンランプ付/AC110V
注文コード
21833201
品番
IS3000-02L1
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
ランプ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
0.15
形式
標準形
保護構造
IP40相当
接点構成
1ab
最高使用圧力(MPa)
0.8
配管方法
Rc1/4ねじ結合
圧力調整範囲(MPa)
0.1〜0.7
使用流体
エアおよび不活性ガス
ランプ
ネオンランプ付/AC110V
目盛誤差
±0.1MPa
保証耐圧力(MPa)
1.0
最小適合負荷
DC5V 160mA
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(但し凍結なきこと)
繰返し精度
±0.05MPa
応差(MPa)
0.05以下
無誘導負荷(A)
抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05
誘導負荷(A)
誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
CADデータダウンロード