圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ランプ発光ダイオード/DC24V 注文コード21833226 品番IS3000-02L5
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はランプ8種類から選べます 他の種類を見る

10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。

接続口径Rc1/4 質量(kg)0.15 形式標準形 保護構造IP40相当 接点構成1ab 最高使用圧力(MPa)0.8 配管方法Rc1/4ねじ結合 圧力調整範囲(MPa)0.1〜0.7 使用流体エアおよび不活性ガス ランプ発光ダイオード/DC24V 目盛誤差±0.1MPa 保証耐圧力(MPa)1.0 最小適合負荷DC5V 160mA 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(但し凍結なきこと) 繰返し精度±0.05MPa 応差(MPa)0.05以下 無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05 誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする