MGPM25TFG-50Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFG SMC 21834996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFG

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード21834996品番MGPM25TFG-50Z
参考基準価格(税別)¥24,040販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする