BR-77 トイレ床ふきモップ スペア付 サンコー 21835056 BR-77 トイレ床ふきモップ スペア付 サンコー 21835056 BR-77 トイレ床ふきモップ スペア付 サンコー 21835056 BR-77 トイレ床ふきモップ スペア付 サンコー 21835056 BR-77 トイレ床ふきモップ スペア付 サンコー 21835056

トイレ床ふきモップ スペア付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21835056 品番BR-77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マイクロファイバー使用で、水滴をすばやくふき取ります。
手の届きにくい便器の奥までふき取ることができます。
腰をかがめず、楽な姿勢でふき取ることができます。
しなるので、曲面にフィットします。
モップはお洗濯できます。
取り替え用スペアモップをセットしています。

使用場所トイレ 材質(モップ)毛:ポリエステル100%、基布:ポリエステル、ゴム:合成ゴム、(柄)ポリプロピレン 質量(g)約145 全長(cm)約54 耐熱温度(℃)80 アズワン品番8-8562-01 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする