ダブルアクションサンダー ドリームサン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21835266 品番 N6-M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。

回転数(min-1[r.p.m])11000 品番9563 質量(g)730 タイプ非吸塵 全高(mm)93 ペーパー寸法(mm)150 空気消費量(m3/min)0.4 エアーインレットPT 1/4 パッドマジック 騒音レベル(dB(A))71 オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21835248
2018-10-11
用途:
塗装作業
製造業

重さや動作時の手への負担は他社のものと変わらないかなというのが第一印象で、多少静音かなとは思います。安いダブルアクションだとトルクが弱すぎますが、さすがにこの価格帯なら研磨での作業には支障がないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2人が参考にしています
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする