KOVAX(コバックス)
KOVAX(コバックス)の 研磨(空圧)
KOVAX(コバックス)の サンダー/ポリッシャー
オービタルサンダー ドリームサン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21835275
品番
N110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。
630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
全長(mm)
145
品番
9135
質量(g)
630
タイプ
非吸塵
全高(mm)
82
ペーパー寸法(mm)
75×110
空気消費量(m
3
/min)
0.4
パッド
マジック
オービットダイヤ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応