画像準備中

オービタルサンダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21835302 品番 873BLL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。
バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。
特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。

回転数(min-1[r.p.m])9000 品番9402 質量(g)900 タイプ非吸塵 ペーパー寸法(mm)75×155 P-1 消費空気量(L/min)266 エアーインレットPT 1/4 パッドマジック 騒音レベル(dB(A))84 振動×103 オービットダイヤ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする