オービタルサンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ペーパー寸法(mm)75×155 P-1 注文コード21835327 品番873WL
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はペーパー寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。
バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。
仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。

回転数(min-1[r.p.m])7000 品番9404 質量(g)950 ペーパー寸法(mm)75×155 P-1 消費空気量(L/min)260 エアーインレットPT 1/4 パッドマジック 騒音レベル(dB(A))84 振動×103 オービットダイヤ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする