KOVAX(コバックス)
KOVAX(コバックス)の 研磨(空圧)
KOVAX(コバックス)の サンダー/ポリッシャー
ミニギアアクションサンダー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21835345
品番
942GS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
品番
9322
質量(g)
690
全高(mm)
93
空気消費量(m
3
/min)
0.18
エアーインレット
PT 1/4
オービットダイヤ(mm)
3.6
パッドサイズ(mm)
ペーパーΦ75用
RoHS指令(10物質対応)
対応