KOVAX(コバックス)
KOVAX(コバックス)の 研削(グラインダー)
KOVAX(コバックス)の アングルグラインダー
ベビーアングルグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21835354
品番
U-102SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
品番
9323
質量(g)
530
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
全高(mm)
78
空気消費量(m
3
/min)
0.32
エアーインレット
PT 1/4
パッドサイズ(mm)
ペーパーΦ50用