画像準備中

ゾルベストグリース

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード21835598 品番101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

往復動でのかじりやフレッティングコロージョン防止。
微粒子粉末状のままでは使用時に作業周辺を汚し、また潤滑必要面へも塗布しにくいため油で湿らした製品です。
固体潤滑剤の含有比率が高く、その特徴と性能をいかした製品となっております。
低速高荷重下でのあらゆる摺動部、組立、ならし、金属加工やねじの焼付き防止など広範囲な用途を持っています。

用途
ねじ、ボルト、ワッシャーのかじり・焼き付き防止。
機械の組立、分解時の作業性向上とトラブル防止。
コンビナートや鉄製、製紙、ゴムなどの大型装置のねじ、ボルト、各種摺動部分のかじり防止。
ドアヒジン、シートリクライニング機構部品の低速往復動、高荷重部の潤滑に。
ドラムブレーキの鳴き音を防止。
高温化のバルブ、フランジ用のパッキングシール性向上と潤滑に。
温度範囲(℃)-20〜130 外観灰黒色 危険物の類別非危険物 潤滑剤MoS2合成油+特殊固体潤滑成分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする