画像準備中

ホワイトベアグリース

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400g×20本) 注文コード 21835722 品番 No.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ホワイトベアグリースは増ちょう剤としてアルミコンプレックス、基油として食品グレードホワイトオイルを用い製造したグリースで、これらの原材料はすべてFDAで承認されているものです。
米国NSF H1潤滑剤であり、食品と接触する可能性がある機械の軸受などの潤滑箇所に使用できます。
優れた摩擦摩耗防止性能を有している。
製造工程中に使用される水蒸気や水に洗い落とされにくく、また水分が混入しても軟化しにくく、かつ、さび止め性を備えていますので、安心して使用できます。
アルミコンプレックスを使用しているため、滴点が高く、熱安定性が優れていますので、高温の潤滑個所でも優れた性能を発揮します。
給脂性が優れている。

用途
飲料や食品と接触する可能性がある食品の生産、加工、運搬、包装機械。
水蒸気、水と接触する機械。
ちょう度324 特性摩擦磨耗防止性能、耐熱性 滴点(℃)244 離油度(%)3.6(100℃/24h) 危険物の類別非危険物 水洗耐水度(℃)5.8(38℃/1h) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21835738
2017-11-14
用途:
給油
日本ハイコム株式会社 様 (サービス業)

グリスガンに使用するため、今回購入しましたので、400g20本入りは使い勝手が良かった。また。形も円筒ではなく、段差がある筒でしたので、持ちやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする