※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.9×38mm 「翼」コーススレッド 徳用箱入 ウイング 21835774 3.9×38mm 「翼」コーススレッド 徳用箱入 ウイング 21835774

「翼」コーススレッド 徳用箱入

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1200本) 注文コード 21835774 品番 3.9×38mm
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。

材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ ねじ径×長さ(mm)3.9×38 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21835862
2019-09-16
用途:
強度が必要な場所の釘の代わりに
製造業

インパクトでは折れるものが約2%くらい混入しています。
他メーカーではそんなことがないのでこれは不良なのでは?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
21835844
2017-07-08
用途:
ウッドデッキの固定ネジ
建設業・工事業

500本使用中、2〜3本が途中で折れたが概ね満足かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3140:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする