※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの 木ねじ・ドリルネジ
ウイングの 細ビス
「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1100本)
注文コード
21835887
品番
3.9×41mm
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
19
頭径(Φmm)
8
表面処理
ユニクロ
ねじ径×長さ(mm)
3.9×41
穴の形状
十字穴2番