※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.2×65mm 「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジ ウイング 21835923 4.2×65mm 「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジ ウイング 21835923

「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600本) 注文コード 21835923 品番 4.2×65mm
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。

材質 ねじ長さ(mm)45 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ ねじ径×長さ(mm)4.2×65 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4183:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする