木工細ビス 箱入

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(320本) 注文コード 21836133 品番 3.8×65mm
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。

材質 ねじ長さ(mm)45 頭径(Φmm)7 表面処理クロメート ねじ径×長さ(mm)3.8×65 穴の形状十字穴2番

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21836063
2023-01-27
用途:
床板張り
建設業・工事業

フロアネイルの代わりに購入しましたが、思いの頭が大きく使用断念しました。他サイトでフロアビス(専用)を購入しました。

対象商品:
21836106
2022-01-04
用途:
木工作業時
農・林・水産業

スリムな木工ビスの長めのものがなかったので購入しました。
材木が割れることが少なくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
21836133
2022-01-04
用途:
内装DIY
サービス業

2×4材での棚等の製作に使用しましが、木割れも起こらず使いやすいと思いました。

対象商品:
21836115
2021-06-07
用途:
日曜大工
その他業種

食い付き良好です。スリムなので強度が心配でしたが、杉や松材を多用する日曜大工には申し分ないと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
21836106
2020-10-21
用途:
板同士の接合
マスダデンキ 様

15ミリの板と垂木を接合してみましたが我が起こらずいい感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
21836063
2020-05-08
用途:
小屋作りに
サービス業

素人DIYですが、大量に使うよていがあったので、助かりまし。

1人が参考にしています
対象商品:
21836054
2020-04-13
用途:
日曜大工

品質も良く、手ごろな価格と数量です。大箱はよく見ますが今回の必要量で決めました。

1人が参考にしています
対象商品:
21836054
2020-04-05
用途:
薄板や角材の固定

割れが入りにくく助かりました。強度も言うこと無しです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3621:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする