※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパネビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600本) 注文コード 21836194 品番 3.6×32mm
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フレキが無いのに頭が沈む!フレキが無いからケバ立たない!
先端が広い特殊なネジピッチを採用。抜群の引寄せ力を発揮するのでフレキ無しのサラ頭がフラットに沈む。またフレキがないのでケバ立ちのないキレイな仕上がり。

材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)7 表面処理クロメート ねじ径×長さ(mm)3.6×32 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
491:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする