※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーチクルビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(630本) 注文コード 21836228 品番 4.2×38mm
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

安心の太軸仕様。乾式遮音二重床の施工に最適!
ネジ径4.2mmの太軸半ネジ仕様。強力な引寄せ力と保持力で施工後の床鳴りをシッカリ防止。先端2条ネジで食い付きも抜群。

材質 ねじ長さ(mm)20 頭径(Φmm)8 表面処理三価ユニクロ ねじ径×長さ(mm)4.2×38 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする