※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.0×45mm 鉄下地用ウッドデッキビス ウイング 21836517 5.0×45mm 鉄下地用ウッドデッキビス ウイング 21836517

鉄下地用ウッドデッキビス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 21836517 品番 5.0×45mm
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,277
販売価格(税別)
3,888

鉄に効く!直打ち出来る!下穴不要。皿取り不要。
フレキのない特殊形状の頭部がケバ立ちのないフラットな仕上がりを実現。切り粉をスムーズに排出するネジ設計のため硬質デッキ材に下穴なしで打ち込んでも驚くほどスムーズに打ち込める。
焼き付き・焦げ付き・木割れなし。デッキ材に同調し錆にも万全のブロンズラスパート仕上げ。

材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)37 適合板厚(mm)2.0〜3.2 頭径(Φmm)9.5 表面処理ブロンズラスパート ねじ径×長さ(mm)5.0×45 穴の形状十字穴2番
注意
※アルミ下地にはご利用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21836526
2021-02-13
用途:
電気用レースウェイ(DP2)を下地としたウッドデッキ製作時

金属線ぴ(DP2)を根太材にして、SPF2X6で、ウッドデッキを作成しています。
板厚1.6mmでは、先鉄の羽が飛ばずに鉄板を貫通してしまいバカ穴になってしまう。
木材にはスムーズに入っていき、割れもなくきれいに仕上がります。
説明に有る「アルミ」は勿論ですが、板厚の薄い鉄板も使用できないようです。

対象商品:
21836517
2020-06-07
用途:
鉄製角パイプにフェンス用の木板を貼るのに

鉄製角パイプに穴を開けていくまでに木板が柔らかいと木板の穴が馬鹿穴になってしまいます。堅木でしたら問題無いかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
21836526
2019-03-03
用途:
公園のベンチ修繕に使用
本海建築 様

効率3倍アップ(もっとかもo(^o^)o)
3mm の下穴 鉄の下地まで → 5mmの下穴 天板のみ → 皿ビスの面取り(ザグリ?) → ステンレスの鉄工ビス って作業が
ビス事態が 5mm位の穴を開けながら下地の鉄に向かい、そのまま鉄を切りながらしまると同時に天板大穴用の部分が自己破壊、ビス頭もスポッとめり込みます。(*´∇`*)
100本ほど締めても折れ無し(下穴必要ない)
(⌒‐⌒)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3479:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする