鉄・ウッドデッキビス(SQビット1本付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 21836553 品番 5.5×55mm
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。

材質 ねじ長さ(mm)35 頭径(Φmm)10 表面処理ブロンズラスパート ねじ径×長さ(mm)5.5×55 穴の形状四角穴3番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21836535
2022-11-26
用途:
木製品の組み立て
株式会社ベルデ 様

ウッドデッキ用のビスが安価で手に入って、助かってます。

対象商品:
21836562
2022-08-07
用途:
ウッドデッキ
株式会社奥田工務店 様

ウッドデッキ施工にまさに最適です。
堅い木には、下穴必須です。角なのでなめにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1410:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする