※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(140本) 注文コード 21836718 品番 3.9×28mm
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。

材質ステンレスSUS XM-7 ねじ長さ(mm)21 頭径(Φmm)8 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)3.9×28 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21836754
2022-08-20
用途:
造作家具の製作時

ランバーコア合板を使った造作家具を製作する際の合板接合に使いました。
フレキ付のため、座彫りをしなくても合板にしっかり食い込んでくれるので
仕上材の張り付けが楽になりました。

対象商品:
21836736
2021-02-22
用途:
木工や作業場下屋や木のフェンス等の外での使用
農・林・水産業

これまでフレキ付というものを知らずにステンコートを使用していましたが、フレキ付きは最後に木の表面より少し深くねじ込んきれいに入っていくことに驚きました。
ホームセンターで買うより値段的にも満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21836736
2021-03-16
用途:
フェンスに使用
農・林・水産業

ヒノキの板をフェンスに取り付けるのに使用している。
その他、木工に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21836788
2020-08-07
用途:
屋外での部品固定
教育・研究機関

屋外で部品を固定するために,SUS製を選びました.仕様は問題ありません.多数使いますので,価格が更に安価になると助かります.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする