※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.3×50mm ステンレス細ビス プラケース入 ウイング 21837043 3.3×50mm ステンレス細ビス プラケース入 ウイング 21837043

ステンレス細ビス プラケース入

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(95本) 注文コード 21837043 品番 3.3×50mm
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。

材質ステンレスSUS410 頭径(Φmm)6 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)3.3×50 穴の形状十字穴2番 ねじ部長さ(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21837052
2023-03-22
用途:
屋外建具の修復
農・林・水産業

先ず径の仕様がwebでは3.6と現品では3.8になっており違いがあった。
現物を計ってみると3.8であった。誤記か仕様変更になったのか知らないが、直しておいたほうが良い。
風雨にさらされても錆びにくい細身の物を探していたのだが、ホームセンターに無くこちらで見つけ購入した次第。
特に問題なく使えた。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
修正させていただきました。

対象商品:
21837016
2023-03-04
用途:
木造住宅の軒天にセンサーライト取り付けのため

木造住宅の軒天上にセンサーライトを取り付けるため、ステンレスビスを使っています。細いので取り扱いが楽です。

対象商品:
21837043
2021-10-03
用途:
リフォーム工事に

ステンレスなのに結構安く買えて助かります。他のサイズも買います。

対象商品:
21837068
2019-07-09
用途:
外用ゴミ箱
製造業

ゴミ箱を作りました。通常のコースレットでは木が割れることがあったのですが、細ビスは軽いし割れなく、感動した!

1人が参考にしています
対象商品:
21837043
2018-05-09
用途:
本棚
医療・福祉・介護関連業

お店の本棚等を作成するときに使用しました。凄くねじが鋭く素人でも簡単に作業が出来ありがたかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4840:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする