※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マンション内装用ビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード21837278 品番3.0×50mm
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

止まる!抑える!打ち易い!大頭
細ビス3.3×50mmに7mm大頭を採用。細ビスの機能はそのままに、大きな頭と大きな十字穴で使い易さバツグン。

材質 ねじ長さ(mm)35 頭径(Φmm)7 表面処理クロメート ねじ径×長さ(mm)3.3×50 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
71:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする