タイトフレームビス 木下地用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード21837287 品番7.0×55mm
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

木下地折板屋根の施工に!
極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。

材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)14 表面処理三価クロメート ねじ径×長さ(mm)7.0×55 穴の形状十字穴3番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21837287
2017-09-12
用途:
タイトフレーム取り付けに使用
その他業種

自作カーポートの屋根(折板)にタイトフレームを取り付けるため購入しました。
手持ちの電動ドライバーで締め付けでき、作業が簡単でした。
ビスも頑丈そうで満足です。

対象商品:
21837287
2016-11-22
用途:
屋根材の下地材の固定用。
大石工業 様

屋根材のフレームの固定に使いましたが、良かった。いいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3404:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする