※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.2×25mm シンワッシャービス ウイング 21837366 4.2×25mm シンワッシャービス ウイング 21837366

シンワッシャービス

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600本) 注文コード 21837366 品番 4.2×25mm
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

驚異の食いつき!作業効率アップ!
驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。

材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)11 表面処理三価クロメート ねじ径×長さ(mm)4.2×25 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21837357
2019-02-10
用途:
金属サイディング施工時
建設業・工事業

金属サイディングを留めるのに使用してますが打ち込みやすく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする