※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.2×25mm シンワッシャービス ステンレス ウイング 21837393 4.2×25mm シンワッシャービス ステンレス ウイング 21837393

シンワッシャービス ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600本) 注文コード 21837393 品番 4.2×25mm
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

驚異の食いつき!作業効率アップ!
驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。

材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)11 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)4.2×25 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1978:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする