※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスキャップ付 六角ボルトビス ビニール袋入

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30本) 注文コード21837768 品番5.6×120mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,560
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

六角頭でしっかり締付!
大きなトルクをしっかりかけることのできる六角頭。施工性に優れる先端先割カット付。各種角材等の締め付けに、木下地の屋根改修に。頭部の錆を防止するステンレスSUS304キャップ付。

材質本体:鉄 キャップ:ステンレスSUS304 ねじ長さ(mm)50 頭径(Φmm)11.5 表面処理ユニクロ ねじ径×長さ(mm)5.6×120 ソケット径(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21837743
2021-11-23
用途:
テラス固定
建設業・工事業

ボックスビットで締める事が出来る為手の入らない所で可能になりました。

対象商品:
21837777
2020-10-04
用途:
木造屋根のスレート曲げ棟の押さえ
エヌ企画 様

比較対象がないので製品の不可は判らないが、田舎のホムセンでは手に入らないので、御社の品ぞろえには感謝です。
偶に老朽化した工場倉庫の屋根の補修に必要な部品で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4972:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする