※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

翼 コーススレッド カラー(白) プラケース入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 21837917 品番 3.9×32mm
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。

材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白 ねじ径×長さ(mm)3.9×32 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21837917
2022-04-14
用途:
木製の棚の組み立て
教育・研究機関

木製の棚の組み立て時にユニクロT字継手の固定に使用。コストパフォーマンスが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4241:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする