※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

翼 コーススレッド カラー(白) 中箱入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 21837962 品番 3.9×32mm
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。

材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白 ねじ径×長さ(mm)3.9×32 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21837978
2022-03-29
用途:
自宅台所の天井張り替え用ビス
農・林・水産業

自宅台所の天井張り替え用ビスと天井板とを合わせて購入しました。箱買いで大量購入できて丁度よかった。無事DIYできました。

対象商品:
21837944
2020-12-19
用途:
家の修繕木部分
電気・ガス・熱供給・水道業

家の木部分の補修に使用しました
沢山入っているので気にせず使用できるのがいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする