※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨセポンチ(穴あき)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21838005 品番 20mm
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鉄骨の穴合わせに
赤色焼き付け塗装。

材質炭素鋼S45C 全長(mm)190 表面処理焼付塗装 赤 サイズ(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
鉄骨組立
建設業・工事業

昔から愛用しています。使用感は昔から変わらずにいいものだと思います。

対象商品:
21837996
2019-07-03
用途:
鉄骨建て方時
建設業・工事業

安いのは一杯あるがこれは強いです!
これはオススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする