ITV2050-IL30-1-M-X399 スタンバイ電空レギュレータ SMC 21840055

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンバイ電空レギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合(AMS□Aサイズ)AMS30A用注文コード21840055品番ITV2050-IL30-1-M-X399
参考基準価格(税別)¥116,770販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
用途エアマネジメントシステム構成部品適合(AMS□Aサイズ)AMS30A用切換方式ノーマルクローズ電源電圧DC24V±10%入力信号IO-Link単位(圧力表示)SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)0.005~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする