サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
スタンバイ電空レギュレータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
適合
(AMS□Aサイズ)AMS60A用
注文コード
21840125
品番
ITV3050-IL60-1-K-X399
参考基準価格(税別)
¥130,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エアマネジメントシステム構成部品
適合
(AMS□Aサイズ)AMS60A用
切換方式
ノーマルクローズ
電源電圧
DC24V±10%
入力信号
IO-Link
単位
(圧力表示)単位切換機能付
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(MPa)
0.005~0.7